Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor TO-200AB 1600 V 410 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17207830
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ST230C16C1PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, Gehäusetyp: TO-200AB, Durchlassstrom: 410 A, Periodische Spitzenspannung: 1600 V, Spannungssteilheit: 500 V/µs, Zündspannung: 1.8 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
Nettogewicht:
0.052 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: SCRs, Thyristoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG