Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Mod. TX-4 1200 V 221 A x 2 @ Tc=85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17207312
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC225-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Thyristor-Mod., Gehäusetyp: TX-4, Konfiguration: Dual, Series, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.750 kg
Nettogewicht:
0.750 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
115 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG