Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Mod. TX-2 1600 V 190 A x 2 @ Tc=80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Thyristor/Thyristor; 1,6kV; 181A; Y4; Y4-M6; Ufmax:1,25V
Modul; Thyristor/Thyristor; 1,6kV; 181A; Y4; Y4-M6; Ufmax:1,25V
Artikel-Nr.:
     115-17207310
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
thyristor ixys
thyristor
Thyristor-Mod., Gehäusetyp: TX-2, Konfiguration: Dual, Series, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.124 kg
Nettogewicht:
0.124 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 47,41*
€ 55,86*
€ 5,90*
ab € 64,09*
€ 75,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG