Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Dioden-Modul 1200 V 190 A x 2 @ Tc=80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17207308
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD162-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Thyristor-Dioden-Modul, Anschluss: M6 x 3, Befestigung: M6, Gehäusetyp: Y4-M6, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.119 kg
Nettogewicht:
0.119 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: thyristor ixys, thyristor, Thyristor-Dioden-Module, Module, Thyristor-Dioden-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 49,71*
€ 55,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 55,73*
€ 5,90*
ab € 51,35*
€ 68,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG