Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Mod. TO-240AA 1200 V 25 A x 2 @ Tc=58 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17207302
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC19-12IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Thyristor-Mod., Gehäusetyp: TO-240AA, Konfiguration: Dual, Series, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.400 kg
Nettogewicht:
0.400 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG