Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Mod. TX-2 1200 V 190 A x 2 @ Tc=80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17207301
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Thyristor-Mod., Gehäusetyp: TX-2, Konfiguration: Dual, Series, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.123 kg
Nettogewicht:
0.123 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 57,57*
€ 6,95*
ab € 53,08*
€ 57,89*
€ 5,90*
ab € 60,15*
€ 90,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Europower Controls
ECL180L350
ab € 1,64*
Zubehör
Europower Controls
ECL180R350
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG