Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor 1/4"-28 UNF 1200 V 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stud thyristor; 1.2kV; 120A; TO208AC; Structure: anode stud
Stud thyristor; 1.2kV; 120A; TO208AC; Structure: anode stud
Artikel-Nr.:
     115-17207292
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS35-12IO4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Bezeichnung: Thyristor, Gehäusetyp: 1/4"-28 UNF, Durchlassstrom: 60 A, Periodische Spitzenspannung: 1200 V, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Zündspannung: 1.5 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SCRs, Thyristoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 31,90*
€ 37,82*
€ 5,90*
ab € 33,08*
€ 55,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG