Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul 1200 V 116 A <suffix>x 2 @ Tc%3D85 °C</suffix>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17207286
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD95-12IO8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Thyristor-Modul, Typ=MCD95-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=182 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=150 mA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=TO-240AA, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=Chassismontage, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
206
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 45,33*
€ 5,90*
ab € 25,40*
€ 48,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.