Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Mod. SEMIPACK 2 1400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17205868
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT132/14E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor semikron
thyristor
Thyristor-Mod., Gehäusetyp: SEMIPACK 2, Konfiguration: Dual, Series, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.164 kg
Nettogewicht:
0.164 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,71*
€ 59,80*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 48,21*
€ 61,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG