Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Dioden-Modul SEMIPACK 1 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17205859
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKL92/12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul, Anschluss: M5 x 3, Befestigung: M5, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.093 kg
Nettogewicht:
0.093 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, thyristor semikron, thyristor, Thyristor-Dioden-Module, Module, Thyristor-Dioden-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 42,27*
€ 54,90*
€ 5,90*
ab € 40,13*
€ 54,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG