Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Dioden-Modul SEMIPACK 1 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17205855
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH92/08E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul, Anschluss: M5 x 3, Befestigung: M5, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.093 kg
Nettogewicht:
0.093 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
94 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, thyristor semikron, thyristor, Thyristor-Dioden-Module, Module, Thyristor-Dioden-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 33,45*
€ 37,18*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 29,19*
€ 37,81*
€ 5,90*
ab € 28,16*
€ 39,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semikron
SKRC 440
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG