Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul 1200 V 32 A <suffix>x 2 @ Tc%3D75 °C</suffix>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17205826
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC26-12IO8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Thyristor-Modul, Typ=MCC26-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100 mA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=TO-240AA, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=Chassismontage, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 32,22*
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 35,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.