Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Unijunction-FET TO-18 PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17205414
Hersteller:
     Comset Semiconductors
Herst.-Nr.:
     2N2646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unijunction-FET
Unijunction-FET Gehäusetyp: TO-18 Polarität: PN Durchlassstrom: 2 A Verlustleistung: 300 mW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.