Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor-Mod. SEMIPACK 1 1600 V 162 A x 2 @ Tc=81 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17203017
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT 162N16KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
thyristor
Thyristor-Mod., Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Konfiguration: Dual, Series, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.299 kg
Nettogewicht:
0.299 kg
Höhe:
31 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
84 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 102,82*
€ 5,90*
ab € 138,02*
€ 201,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG