Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor TO-3 NPN 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17160005
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N6284G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Leistungstransistor, Gehäusetyp: TO-3, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 100 V, Verlustleistung: 160 W, Verstärkung: 750 ...18000 , Verstärkung max.: 18000, Verstärkung min.: 750
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, darlingtontransistor, schalttransistor npn, Leistungstransistoren, Transistoren, Leistungs-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,76*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 5,11*
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 5,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
PF527
ab € 8,51*
Zubehör
ABL Heatsinks
510AB0500MB(TO3)
ab € 2,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
AKK 191
ab € 1,92*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 201 SA-3
ab € 0,98*
Zubehör
Multicomp
M202/03
ab € 1,54*
Zubehör
Multicomp
M414/TO3
ab € 0,35*
Zubehör
Multicomp
MK3304
ab € 0,229*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 90,54*
Zubehör
Wakefield
680-1.25A.
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG