Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IPS TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17140411
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IPS7081PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treiber-ICs
IPS, Ausgangsspannung: ...35 V V, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Eingangsspannung: ...5.5 V V, Eingangskompatibel: TTL, Versorgungsspannung: 6…35 V, Ausführung: 1-Kanal, Gehäuse: TO-220, Ausgangsstrom: 2.3 A, Eingangsstrom: 0.04 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 65 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG