Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Transistor TO-39 NPN 20 V 0.4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17131251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2N5109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
HF-Transistor, Gehäusetyp: TO-39, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 20 V, Transitfrequenz: 1200 MHz, Verlustleistung: 2.5 W, Verstärkung: 70 ...210 , Verstärkung max.: 210, Verstärkung min.: 70
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, transistor to-39, HF-Transistoren, Transistoren, HF-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG