Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Transistor SOT-56_UNF NPN 18 V 5.0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17131244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLY89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
HF-Transistor, Gehäusetyp: SOT-56_UNF, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 18 V, Transitfrequenz: 650 MHz, Verlustleistung: 70 W, Verstärkung: 10 ...120 , Verstärkung max.: 120, Verstärkung min.: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, Transistoren, HF-, HF-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG