Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFETCoolMOSTO-247 600 V 20.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 13,1A; 208W; PG-TO247-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 13,1A; 208W; PG-TO247-3
Artikel-Nr.:
     115-17131135
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPW 20N60C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Gehäusetyp: TO-247, Polarität: N, Variante: Anreicherungstyp, Verlustleistung: 208 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, mosfet, MOSFETs, Transistoren, Feldeffekt-, FETs, Leistungs-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 5,05*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 5,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG