Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17130644
Hersteller:
     Philips NXP
Herst.-Nr.:
     BC849C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Kleinleistungstransistor Markierung: 2C* Gehäusetyp: SOT-23 Polarität: NPN Kollektor-Emitter Spannung: 30 V Transitfrequenz: 100 MHz Verlustleistung: 0.25 W Verstärkung: 520 ...800 Verstärkung max.: 800 Verstärkung min.: 520
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.100 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.100 kg
Breite:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.