Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17130396
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PDTA144ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor, Marking: *07, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: 50 V, Verlustleistung: 250 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: digitaltransistor, Transistoren mit Widerständen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0483*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG