Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-323 NPN 50 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17130271
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BC817W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Transistor, Marking: 6D*, Gehäusetyp: SOT-323, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 50 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 0.2 W, Verstärkung: 100 ...600 , Verstärkung max.: 600, Verstärkung min.: 100
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd-transistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG