Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 PNP 30 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17130222
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BCV26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor, Marking: FD*, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Verlustleistung: 0.25 W, Verstärkung: 10000 ... , Verstärkung min.: 10000
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 30v, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinsignal-Transistoren, Kleinleistungs-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1131*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2459*
€ 0,2926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG