Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktransistor, PNP, -45V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17130156
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BC857B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Allzwecktransistor, Typ=BC857B, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-700 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=220, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-50 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-300 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=-100 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=100 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Allzwecktransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.