Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 PNP 45 V 0.2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17130057
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BCX71J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Transistor, Marking: BJ, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: 45 V, Transitfrequenz: 180 MHz, Verlustleistung: 0.25 W, Verstärkung: 250 ...460 , Verstärkung max.: 460, Verstärkung min.: 250
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd-transistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG