Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinleistungs-FET TO-18 N 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17130007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2N4392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FETs, Kleinleistungs-
Kleinleistungs-FETs
Transistoren, Feldeffekt-
Kleinleistungs-FET, Gehäusetyp: TO-18, Polarität: N, Variante: Anreicherungstyp, Drain Strom: 100 mA, Verlustleistung: 1.8 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG