Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor TO-264 NPN 200 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17124258
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2328
EAN/GTIN:
     768249109617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transistoren, Kleinsignal-
Transistoren, Kleinleistungs-
Kleinleistungs-Transistoren
Kleinsignal-Transistoren
Transistor, Gehäusetyp: TO-264, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 200 V, Transitfrequenz: 25 MHz, Verlustleistung: 150 W, Verstärkung: 55 ...160 , Verstärkung max.: 160, Verstärkung min.: 55
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG