Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Transistor TO-39 NPN 40 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17123664
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE473
EAN/GTIN:
     768249172116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
HF-Transistor, Gehäusetyp: TO-39, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 40 V, Transitfrequenz: 175 MHz, Verlustleistung: 7 W, Verstärkung: ...10 , Verstärkung max.: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
97 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, transistor to-39, HF-Transistoren, Transistoren, HF-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG