Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

J-FET TO-106 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17123110
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE133
EAN/GTIN:
     768249030317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
jfet
J-FET, Gehäusetyp: TO-106, Polarität: N, Drain Strom: 0.5...15 mA, Verlustleistung: 300 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: J-FETs, FET, Junction-, Transistoren, Feldeffekt-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG