Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, PNP, 160V, TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17122815
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE374
EAN/GTIN:
     768249147510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Leistungstransistor, Typ=NTE374, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=30, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=180 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=160 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=1 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=1.5 A, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=140 MHz, Bauform=TO-126, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=PNP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,28*
Lager 115
72
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.