Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Transistor TO-92 NPN 15 V 50 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17120223
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE108
EAN/GTIN:
     768249009917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
HF-Transistor, Gehäusetyp: TO-92, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 15 V, Transitfrequenz: 800 MHz, Verlustleistung: 600 mW, Verstärkung: 20 ...200 , Verstärkung max.: 200, Verstärkung min.: 20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, schalttransistor npn, HF-Transistoren, Transistoren, HF-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 0,92*
€ 1,66*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,83*
€ 2,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG