Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 100 V 8.4 A 50 W DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17118649
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IRLR120NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet dpak
mosfet
MOSFET Betriebstemperatur: -55...+175 °C Gehäusetyp: DPAK Polarität: N Verlustleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet ir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG