Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 60 V 7.7 A 25 W DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17117047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFR014PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...150 °C, Gehäusetyp: DPAK, Polarität: N, Verlustleistung: 25 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd-transistor, MOSFETs, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,38*
€ 0,51*
1
€ 5,90*
ab € 0,261*
€ 0,63*
1
€ 5,95*
ab € 0,4386*
€ 1,0885*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,86*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,5542*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D PAK
ab € 0,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 2,74*
Zubehör
Panasonic
EYGA121807A
ab € 31,43*
Zubehör
Panasonic
EYGA091203SM
ab € 18,36*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,91*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG