Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 400 V 23 A 280 W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17116858
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP360PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...150 °C, Gehäusetyp: TO-247, Polarität: N, Verlustleistung: 280 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, leistungs-mosfet, mosfet 400 v, MOSFETs, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 2,58*
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,67*
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,17*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 4,51*
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
4597
ab € 0,1857*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,94*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,06*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0338*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,06*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,0695*
Zubehör
Panasonic
EYGA121807A
ab € 32,68*
Zubehör
Panasonic
EYGA091203SM
ab € 22,13*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,111*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG