| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17116197 Herst.-Nr.: IRF830APBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IRF830APBF, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=21 ns, Ausschaltverzögerung=21 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=500 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=5 A, Leistungsverteilung (PV)=74 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.4 Ω, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,42* | € 1,09* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,46* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,586* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|