Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 600 V 3.6 A 74 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17115227
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFBC30PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...150 °C, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: N, Verlustleistung: 74 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, MOSFETs, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,79*
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,01*
€ 1,33*
€ 25,00*
ab € 1,1448*
€ 1,9464*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00402*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0203*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0197*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0407*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0214*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0209*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0133*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,264*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,22*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,4792*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,46*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK125 84SA
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG