Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET P, -100 V -19 A 150 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17115224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9540PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: P, Verlustleistung: 150 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100v, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-, MOSFETs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,87*
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,46*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,40*
€ 1,66*
€ 5,95*
ab € 0,577*
€ 1,81*
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00403*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,018*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0193*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0384*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0218*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0191*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0127*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,274*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG