Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 800 V 4.1 A 125 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17115208
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFBE30PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HEXFET
Hexfet Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...150 °C, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: N, Verlustleistung: 125 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet vishay, hexfet, MOSFETs, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 0,93*
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,95*
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,27*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,05*
€ 5,95*
ab € 0,6792*
€ 2,0892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00368*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0203*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0197*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0405*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0214*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0206*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0134*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,264*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,21*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,4692*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG