Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 200 V 5.2 A 50 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17115009
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF620PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HEXFET
Hexfet Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: N, Verlustleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet vishay, hexfet, mosfet 200v, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-, MOSFETs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,53*
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,55*
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,68*
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00386*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0199*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0189*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0383*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0211*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0205*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0125*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,47*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,274*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG