Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 100 V 3.3 A 36 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17114986
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF610PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: N, Verlustleistung: 36 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 200v, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-, MOSFETs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,196*
€ 0,327*
1
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,40*
1
€ 5,95*
ab € 0,217*
€ 0,788*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,79*
1
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00386*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0199*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0188*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0382*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0212*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0206*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0124*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,47*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,274*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,17*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG