Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor DPAK PNP -300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17113236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MJD350T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor pnp 300v
Darlington-Transistor, Gehäusetyp: DPAK, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -300 V, Verlustleistung: 15 W, Verstärkung: 30 ...240 , Verstärkung max.: 240, Verstärkung min.: 30
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: darlingtontransistor, schalttransistor pnp, Transistoren, Darlington-, Darlington-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,193*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG