Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 200 V 120 A 714 W TO-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17111081
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTQ120N20P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys rf mosfet
mosfet
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...175 °C, Gehäusetyp: TO-3P, Polarität: N, Variante: Anreicherungstyp, Verlustleistung: 714 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: MOSFETs, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 11,17*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,46*
€ 11,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 3
ab € 1,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 3P
ab € 0,43*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-6
ab € 0,00742*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-4
ab € 0,01338*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-3
ab € 0,00779*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK201SACB
ab € 0,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 48/50 SA-3
ab € 1,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK409-25,4STC
ab € 1,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK409-38,1STC
ab € 1,16*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK409-50,8STC
ab € 1,26*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS-3
ab € 0,0511*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO3
ab € 0,025*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 14
ab € 0,1003*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 3
ab € 0,52*
Zubehör
STONECOLD
TO3-SET
ab € 0,235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG