Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 100 V 75 A 360 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17111077
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTP75N10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+175 °C, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: N, Variante: Anreicherungstyp, Verlustleistung: 360 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys diode, diode, mosfet 100v, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-, MOSFETs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,68*
€ 3,59*
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,33*
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,59*
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00404*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0182*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0195*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0376*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0218*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0196*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0122*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,274*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG