Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor TO-220 NPN 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17109352
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2312
EAN/GTIN:
     768249108016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 400v
Leistungstransistor, Gehäusetyp: TO-220, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 400 V, Transitfrequenz: 4 MHz, Verlustleistung: 80 W, Verstärkung: 8 ...60 , Verstärkung max.: 60, Verstärkung min.: 8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, leistungstransistor 400v, Leistungstransistoren, Transistoren, Leistungs-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 3,40*
€ 5,59*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,89*
€ 7,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NTE Electronics
TP0006 PK5
ab € 1,134*
Zubehör
Wakefield
273-AB
ab € 0,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG