Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -100V, -1A, HVMDIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17107451
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFD9120PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
MOSFET, Typ=IRFD9120PBF, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=29 ns, Ausschaltverzögerung=1 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-100 V, Einschaltverzögerung=9.6 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-1 A, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=600 mΩ, Bauform=HVMDIP-4, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=P-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,25*
Lager 115
1322
3
€ 5,95*
ab € 0,7834*
€ 1,5671*
1
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,5671*
€ 1,86485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3371*
€ 1,59115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1329*
€ 1,34815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0134*
€ 1,20595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9734*
€ 1,15835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9034*
€ 1,07505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,7013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.