Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor TO-3 PNP -120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17106439
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MJ11015G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Darlington-Transistor, Gehäusetyp: TO-3, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -120 V, Verlustleistung: 200 W, Verstärkung: 200 ... , Verstärkung min.: 200
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: darlingtontransistor, transistor to-3, Transistoren, Darlington-, Darlington-Transistoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,03*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,14*
€ 4,04*
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,85*
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 4,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 3
ab € 1,00*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-6
ab € 0,00717*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-4
ab € 0,01295*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK201SACB
ab € 0,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 48/50 SA-3
ab € 1,71*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO3
ab € 0,024*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 14
ab € 0,0993*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 3
ab € 0,52*
Zubehör
STONECOLD
TO3-SET
ab € 0,236*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 1
ab € 0,0497*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-3 P
ab € 0,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 3 K
ab € 0,69*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 07/37,5 SA
ab € 1,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 223 SA-CB
ab € 0,64*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 07/75 SA
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG