Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor TO-3 PNP -120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17105216
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MJ11033G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Darlington-Transistor, Gehäusetyp: TO-3, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -120 V, Verlustleistung: 300 W, Verstärkung: 1000 ...18000 , Verstärkung max.: 18000, Verstärkung min.: 1000
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: darlingtontransistor, transistor to-3, Transistoren, Darlington-, Darlington-Transistoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,21*
€ 10,64*
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 11,00*
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 11,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
PF527
ab € 6,64*
Zubehör
ABL Heatsinks
510AB0500MB(TO3)
ab € 2,90*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 3
ab € 1,01*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-6
ab € 0,00733*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-4
ab € 0,01291*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK201SACB
ab € 0,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 48/50 SA-3
ab € 1,72*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO3
ab € 0,0239*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 14
ab € 0,1003*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 3
ab € 0,52*
Zubehör
STONECOLD
TO3-SET
ab € 0,235*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 1
ab € 0,0503*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-3 P
ab € 0,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 3 K
ab € 0,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 07/37,5 SA
ab € 1,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG