Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, PNP, 300V, TO-225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17103880
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE350G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Leistungstransistor, Typ=MJE350G, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=3 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=240, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=300 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-999, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=500 mA, Leistungsverteilung (PV)=20 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=TO-225, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Box für Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 115
436
5
€ 5,95*
ab € 0,3572*
€ 0,7376*
2 Tage
5481
1
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5172*
€ 0,61547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4972*
€ 0,59167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,688* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.