Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17103807
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MJ15024G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Leistungstransistor Gehäusetyp: TO-3 Polarität: NPN Kollektor-Emitter Spannung: 250 V Transitfrequenz: 4 MHz Verlustleistung: 250 W Verstärkung: 15 ...60 Verstärkung max.: 60 Verstärkung min.: 15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
0.012 kg
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
0.012 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, transistor 250v
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,10*
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,12*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,18*
€ 6,53*
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 6,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3304
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG