Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor TO-92 NPN 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17103045
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE48
EAN/GTIN:
     768249172710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
Darlington-Transistor, Gehäusetyp: TO-92, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 50 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 1 W, Verstärkung: 4000 ...40000 , Verstärkung max.: 40000, Verstärkung min.: 4000
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: darlingtontransistor, schalttransistor npn, Transistoren, Darlington-, Darlington-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG